Motion
NU 10/560 MA

SKF
NU 10/560 MA

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 115 mm
N° D’ARTICLE MI13199158
N° MFRNU 10/560 MA
Prix91,254.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 10/560 MA

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 115 mm
N° D’ARTICLE MI13199158
N° MFRNU 10/560 MA
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
Prix91,254.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    820 mm
  • Global Largeur  
    115 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 10/560 MA CYLINDRIQUE RB +420MM LSB
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Conception séparée