Motion
NU 1996 MA/C3

SKF
NU 1996 MA/C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 480 mm de diamètre intérieur, 650 mm de diamètre extérieur, 78 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI13199180
N° MFRNU 1996 MA/C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1996 MA/C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 480 mm de diamètre intérieur, 650 mm de diamètre extérieur, 78 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI13199180
N° MFRNU 1996 MA/C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    78 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 1996 MA/C3 CYLINDRICAL ROLLER BRG