Motion
NU 2218 ECML/C3

SKF
NU 2218 ECML/C3

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm
N° D’ARTICLE MI13199228
N° MFRNU 2218 ECML/C3
Prix1,433.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2218 ECML/C3

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm
N° D’ARTICLE MI13199228
N° MFRNU 2218 ECML/C3
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
Prix1,433.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 2218 ECML/C3 CYLINDRICAL ROLLER BRG
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Conception séparée