Motion
NU 312 ECP/CNM

SKF
NU 312 ECP/CNM

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm
N° D’ARTICLE MI13199276
N° MFRNU 312 ECP/CNM
Prix935.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 312 ECP/CNM

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm
N° D’ARTICLE MI13199276
N° MFRNU 312 ECP/CNM
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
Prix935.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 312 ECP/CNM CYLINDRICAL ROLLER BRG
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Conception séparée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon