Motion
PHF FX350-24X47

SKF
PHF FX350-24X47

Bague sans clé - DI 24 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI13200145
N° MFRPHF FX350-24X47
Prix36.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHF FX350-24X47

Bague sans clé - DI 24 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI13200145
N° MFRPHF FX350-24X47
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
Prix36.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15954.15 psi
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Pression de contact de l’arbre
    220 N/mm^2
  • Poids
    0.42 lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLES PHF FX350-24X47 0 PT