Motion
PWKR 47.2RS

SKF
PWKR 47.2RS

Came suiveuse - Alésage 20 mm, D.E. 47 mm
N° D’ARTICLE MI13200740
N° MFRPWKR 47.2RS
Prix335.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PWKR 47.2RS

Came suiveuse - Alésage 20 mm, D.E. 47 mm
N° D’ARTICLE MI13200740
N° MFRPWKR 47.2RS
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
Prix335.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Poids
    0.9709 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique
    5148 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur de came PWKR 47.2RS présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 47 mm et un poids de 0.9709 lb, idéal pour les systèmes guidés par voie.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5148 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5508 lbf
  • Capacité de charge statique
    5508 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PWKR 47.2RS AIGUILLE BRG