Motion
RBC4-0100

SKF
RBC4-0100

RBC4-0100
N° D’ARTICLE MI13200780
N° MFRRBC4-0100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RBC4-0100

RBC4-0100
N° D’ARTICLE MI13200780
N° MFRRBC4-0100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    308 mm
  • Extérieur Diamètre  
    390 mm
  • Global Largeur  
    275 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
RBC4-0100 ASSEMBLAGES DE ROULEAU DE TRAVAIL
  • Capacité exceptionnelle de charge radiale élevée Faible friction et longue durée de vie Faible hauteur de coupe transversale Permet un arbre plus fort et plus rigide S’adapte au déplacement axial dans les deux directions