Motion
KR 80 PP

SKF
KR 80 PP

Came suiveuse - DE 80 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI13203421
N° MFRKR 80 PP
Prix719.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 80 PP

Came suiveuse - DE 80 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI13203421
N° MFRKR 80 PP
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
Prix719.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    4.021 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur KR 80 PP offre un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 4.021 lb, ce qui le rend idéal pour les applications de cames à usage intensif.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8048 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15961 lbf
  • Série
    KR

Aperçu

Description du fabricant
KR 80 BRG AIGUILLE PP