Motion
NATV 10

SKF
NATV 10

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 10 mm
N° D’ARTICLE MI13203448
N° MFRNATV 10
Prix156.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATV 10

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 10 mm
N° D’ARTICLE MI13203448
N° MFRNATV 10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix156.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    0.1477 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2271 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3012 lbf
  • Série
    NATV

Aperçu

Description du fabricant
NATV 10 AIGUILLE BRG