Motion
NATV 6 PP

SKF
NATV 6 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 6 mm
N° D’ARTICLE MI13203449
N° MFRNATV 6 PP
Prix100.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATV 6 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 6 mm
N° D’ARTICLE MI13203449
N° MFRNATV 6 PP
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
Prix100.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Poids
    0.0474 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1063 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1652 lbf
  • Série
    NATV

Aperçu

Description du fabricant
NATV 6 PP AIGUILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon