Motion
NJ 2222 ECML

SKF
NJ 2222 ECML

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm
N° D’ARTICLE MI13203451
N° MFRNJ 2222 ECML
Prix2,360.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2222 ECML

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm
N° D’ARTICLE MI13203451
N° MFRNJ 2222 ECML

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,360.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    53 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2222 ROULEAU CYLINDRIQUE ECML BRG
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie Localiser l’arbre axialement dans une direction Conception séparée