Motion
NU 208 ECML

SKF
NU 208 ECML

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI13203459
N° MFRNU 208 ECML
Prix495.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 208 ECML

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI13203459
N° MFRNU 208 ECML

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix495.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 208 ECML CYLINDRICAL ROLLER BRG
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Conception séparée