Motion
LR4-402WJBW-RYGB

PATLITE CORP.
LR4-402WJBW-RYGB

UL CE IP65 DC 24V de 40mm de diamètre, montage direct/câble, solin/embout, blanc cassé, module rouge/ambre/vert/bleu
N° D’ARTICLE MI13204422
N° MFRLR4-402WJBW-RYGB
Prix333.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
LR4-402WJBW-RYGB

UL CE IP65 DC 24V de 40mm de diamètre, montage direct/câble, solin/embout, blanc cassé, module rouge/ambre/vert/bleu
N° D’ARTICLE MI13204422
N° MFRLR4-402WJBW-RYGB
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
Prix333.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    293.5

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Type d’ampoule
    Type de DEL
  • Norme de protection de l’environnement
    Nema 4X 13 IP65
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Couleur de la lentille
    Rouge/Jaune/Vert/Bleu
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur du module
    Rouge/Jaune/Vert/Bleu
  • Fonction du module
    Stable, clignotant, avertisseur sonore
  • Plage de tension de fonctionnement
    24 VCC
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
LR4-402WJBW-RYGB 40MM DIAMÈTRE UL CE