Motion
LS7-502DWC-RYGBC

PATLITE CORP.
LS7-502DWC-RYGBC

Lumière continue, montage direct, connecteur M12 8 broches. Corps gris foncé. Des configurations de couleurs DEL personnalisées sont disponibles sur commande avec des prix spéciaux, des quantités et un délai d’approvisionnement. Veuillez vous renseigner auprès de Patlite.
N° D’ARTICLE MI13205176
N° MFRLS7-502DWC-RYGBC
Prix480.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
LS7-502DWC-RYGBC

Lumière continue, montage direct, connecteur M12 8 broches. Corps gris foncé. Des configurations de couleurs DEL personnalisées sont disponibles sur commande avec des prix spéciaux, des quantités et un délai d’approvisionnement. Veuillez vous renseigner auprès de Patlite.
N° D’ARTICLE MI13205176
N° MFRLS7-502DWC-RYGBC
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
Prix480.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    299

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Type d’ampoule
    Type de DEL
  • Norme de protection de l’environnement
    IP65
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur du module
    Rouge, jaune, vert, bleu, transparent
  • Fonction du module
    Stable seulement
  • Plage de tension de fonctionnement
    24VDC
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
LS7-502DWC-RYGBC LUMIÈRE CONTINUE,