Motion
RLR-M1-P-Y

PATLITE CORP.
RLR-M1-P-Y

Témoin d'avertissement à DEL rotatif, réflecteur double, moteur sans balai, base IP66, 120mm , montage direct. Ambre
N° D’ARTICLE MI13205433
N° MFRRLR-M1-P-Y
Prix669.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
RLR-M1-P-Y

Témoin d'avertissement à DEL rotatif, réflecteur double, moteur sans balai, base IP66, 120mm , montage direct. Ambre
N° D’ARTICLE MI13205433
N° MFRRLR-M1-P-Y
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
Prix669.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    162 mm
  • Clignotements par minute
    Rotation

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Durée de vie de la lampe
    40000
  • Type de lampe
    DEL
  • Matériau de la lentille
    Résine de polycarbonate

Aperçu

Description du fabricant
RLR-M1-P-Y TÉMOIN D'AVERTISSEMENT À DEL ROTATIF,