Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orbite3/16 po
- Hauteur totale4.9 po
- Longueur totale6.54 po
- Taille du tampon5 po
- Poids de l’outil1.8 lb
Détails
- Détails supplémentaires3/16 Orbite, tampon en vinyle, 12,000 tr/min, 0.3HP
- Consommation d'air17.5 pcm
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementArrière
- Puissance0.3 hp
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Style orbiteRandomisé
- Matériau du tamponVinyle
- Forme du tamponRonde
- Style ponceusePaume
- Niveau sonore77.9 dB(a)
- Type d’aspirateurAspirateur prêt/central
Aperçu
- Puissance : Taux de retrait maximal - pour accomplir le travail rapidement - permettre plus de travail en une journée.
- Productivité : Terminez plus de travail en une journée. Notre ponceuse polyvalente produit une finition fine et sans tourbillon sur une variété de surfaces telles que le bois, les composites, la fibre de verre, la tôle et d’autres matériaux.
- Performance : 12000 tr/min pour correspondre aux vitesses optimales d’élimination du matériau pour votre application.
- Polyvalence : Prise confortable pour le confort et la sécurité de l’utilisateur.
- Prêt pour l’aspiration : Se connecte à un certain nombre de systèmes d’aspiration centraux ou portables pour une élimination efficace des particules.
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire