Motion
120-MV1230T/S
Paume en microfibre synthétique avec dos en maille haute visibilité
N° D’ARTICLE MI13304243
N° MFR120-MV1230T/S
Prix21.72 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en microfibre synthétique avec dos en maille haute visibilité
N° D’ARTICLE MI13304243
N° MFR120-MV1230T/S
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
Prix21.72 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Matériau arrière
    Tissu
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Paume en microfibre synthétique avec dos en maille haute visibilité
  • Numéro CUP du fabricant
    616314399480
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314399480

Aperçu

Description du fabricant
STYLE HAUTE VISIBILITÉ 120-MV1230T/S, HV YELLOW ME
  • Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Le pouce extensible dans toutes les directions offre une flexibilité et un confort accrus
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Les goussets en matériaux synthétiques assurent la solidité des coutures
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos ultrarespirant pour garder les mains au frais et confortables
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir dans les applications à faible luminosité
  • Le bout des doigts renforcé améliore la durabilité
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants