Motion
120-MV1230T/TG
Gants de travail et à usage général - TG ou taille 10 , sans revêtement, poignet à enfiler
N° D’ARTICLE MI13304244
N° MFR120-MV1230T/XL
Prix18.88 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et à usage général - TG ou taille 10 , sans revêtement, poignet à enfiler
N° D’ARTICLE MI13304244
N° MFR120-MV1230T/XL
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
Prix18.88 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Matériau arrière
    Tissu
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Indonésie
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Paume en microfibre synthétique avec dos en maille haute visibilité
  • Numéro CUP du fabricant
    616314399602
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Type
    Gants palmiers
  • CUP_NON
    616314399602

Aperçu

Description du fabricant
120-MV1230T/XL STYLE HAUTE VISIBILITÉ, HV JAUNE M
  • Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Le pouce extensible dans toutes les directions offre une flexibilité et un confort accrus
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Les goussets en matériaux synthétiques assurent la solidité des coutures
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos ultrarespirant pour garder les mains au frais et confortables
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir dans les applications à faible luminosité
  • Le bout des doigts renforcé améliore la durabilité
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants