Motion
Z 2-02-160,9-12-OR

SWORD PERFORMANCE
Z2-02-16.9-12-OR

SHIELD Zero Electrolyte Hydration, orange 16.9oz , boisson électrolyte
N° D’ARTICLE MI13304679
N° MFRZ2-02-16.9-12-OR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SWORD PERFORMANCE
Z2-02-16.9-12-OR

SHIELD Zero Electrolyte Hydration, orange 16.9oz , boisson électrolyte
N° D’ARTICLE MI13304679
N° MFRZ2-02-16.9-12-OR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.5 po
  • Longueur
    11.25 po
  • Poids
    14 lb
  • Largeur
    8.1875 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Saveur
    Orange
  • Formulaire
    Prêt à boire
  • Numéro CUP du fabricant
    850006932757
  • Quantité de colis par caisse
    12

Aperçu

Description du fabricant
Z 2-02-160,9-12-OR BOUCLIER ZÉRO ÉLECTROLYTE
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good