GRACO INC SP4F.0056
Pompe en acier inoxydable Saniforce à haute hygiène et à houds de qualité alimentaire - 90 gal/min max, 120 psi max, entrée/sortie 4 po, 3-7/8 po de matières solides max., acier inoxydable 316L , EPDM, Santoprene, section produit en acier inoxydable, bille en acier inoxydable 316 , section centrale en acier inoxydable, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane Santoprene