Motion
360X400X20  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
360X400X20 HMSA10 RG

Tige de 360 mm de diamètre, diamètre extérieur de 400 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13402483
N° MFR360X400X20 HMSA10 RG
Prix791.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
360X400X20 HMSA10 RG

Tige de 360 mm de diamètre, diamètre extérieur de 400 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13402483
N° MFR360X400X20 HMSA10 RG
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
Prix791.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Diamètre de l’arbre
    360 mm
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'HUILE MÉTRIQUE 360X400X20 HMSA10 RG