Motion
76-833/TG
Gants recouverts de mélange de nitrile avec doublure en PEHP et prise antidérapante sur la paume et les doigts - 14 po
N° D’ARTICLE MI13455590
N° MFR76-833/XL
Prix27.68 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants recouverts de mélange de nitrile avec doublure en PEHP et prise antidérapante sur la paume et les doigts - 14 po
N° D’ARTICLE MI13455590
N° MFR76-833/XL
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
Prix27.68 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    MaxiChem® Cut™ est conçu et développé pour ceux qui travaillent avec des produits chimiques tout en nécessitant un niveau de protection contre les coupures.
  • Matériau de revêtement
    Mélange de nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistance aux produits chimiques offerte par la plateforme technologique ATG® LiquiTech® • Fibres novatrices - nous nous approvisionnons en ingrédients de base pour développer nos propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant des niveaux élevés de confort • Technologie TriTech de 3 couches pour une protection accrue, performance et confort • Le revêtement synthétique ultra léger combiné à une doublure en tricot sans couture ultra légère de l’industrie offre un excellent confort, sensibilité, ajustement et dextérité • Le revers ajusté garde le poignet près de votre main afin de maintenir vos doigts à la pointe du gant pour maximiser la dextérité • La finition antidérapante Micro-cup permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La poignée antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume de la main, pour assurer que la flexibilité n’est pas compromise • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • Motif de prise
    Gauntlet
  • Matériau de la doublure
    Laine technique
  • Numéro CUP du fabricant
    616314425301
  • CUP_NON
    616314425301

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN MÉLANGE DE NITRILE 76-833/XL AVEC
  • Résistance chimique fournie par la plateforme technologique ATG® LiquiTech®
  • Fibres innovantes : nous nous approvisionnons en ingrédients de base pour développer nos propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un niveau de confort élevé
  • Technologie triple épaisseur TriTech . pour une protection, une performance et un confort accrus
  • Le revêtement synthétique ultra léger combiné à une doublure en tricot sans couture ultra légère de l’industrie offre un confort, une sensibilité, un ajustement et une dextérité excellents
  • La manchette ajustée garde la manchette près de votre main afin de maintenir vos doigts au bout du gant pour maximiser la dextérité
  • La finition antidérapante Micro-cup permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La prise antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume, pour assurer une flexibilité sans compromis
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation