Motion
CV32SST0800
Clapet antiretour - série CV32 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI13460315
N° MFRCV32SST0800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour - série CV32 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI13460315
N° MFRCV32SST0800
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de clapet antiretour
    Vérification du pivotement
  • Connexions d’extrémité
    Gaufrette
  • Série
    CV32
  • Évaluation WOG
    275 psi à 100 °F

Aperçu

Description du fabricant
CV32SST0800 8.0 CV32-SS-S-S-4-A VÉRIFICATION VA