Motion
P2B-DI-080MR

DODGE
P2B-DI-080MR

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 80 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13461714
N° MFRP2B-DI-080MR
Prix4,918.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-DI-080MR

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 80 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13461714
N° MFRP2B-DI-080MR
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
Prix4,918.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.0000 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-350,TS-500

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    17750 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    1640 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    108600 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
059815 P2B-DI-080MR