Motion
19-911-2021
Enrouleur de tuyau - 230 psi, entrée mâle 1/4 NPT -, sortie mâle 1/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI13462650
N° MFR19-911-2021
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau - 230 psi, entrée mâle 1/4 NPT -, sortie mâle 1/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI13462650
N° MFR19-911-2021
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    7 m

Détails

  • Type de montage
    Montage au plafond, montage mural
  • Pression nominale
    230 psi
  • Entrée du dévidoir
    1/4 NPT - Homme
  • Sortie de bobine
    1/4 NPT - Homme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    7 m

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE SÉCURITÉ POUR AIR COMPRIMÉ 19-911-2021 R