Motion
CEINTURE 4L295

DODGE
4L295 BELT

Ceinture en V FHP - 4L, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 29.50 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI13465066
N° MFR4L295 BELT
Prix14.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4L295 BELT

Ceinture en V FHP - 4L, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 29.50 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI13465066
N° MFR4L295 BELT
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
Prix14.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    29.50 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    4L
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 102704 4L295