Motion
EP4B-IP-315RE-MOD

DODGE
EP4B-IP-315RE-MOD

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI13465440
N° MFREP4B-IP-315RE-MOD
Prix3,309.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
EP4B-IP-315RE-MOD

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI13465440
N° MFREP4B-IP-315RE-MOD
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
Prix3,309.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4.7000 po
  • Taille de la monture Take Up
    TS-500

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    83000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    1530 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    104000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
141073 EP4B-IP-315RE-SENS