Motion
EF4B-IP-108R-MOD

DODGE
EF4B-IP-108R-MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1.5000 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465535
N° MFREF4B-IP-108R-MOD
Prix888.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
EF4B-IP-108R-MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1.5000 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465535
N° MFREF4B-IP-108R-MOD
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
Prix888.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    10.84 lb

Détails

  • Série de roulements
    22209
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Description
    138570 EF4B-IP-108R-MOD
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le modèle EF4B-IP-108R-MOD est un roulement à rouleaux sphérique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-1/2 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série EF4B-IP . L’appareil pèse 10.840 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    138570
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact Trident Triple-Lip
  • Série
    EF4B-IP
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
138570 EF4B-IP-108R-MOD