Motion
WSTU-IP-303LE-DRY

DODGE
WSTU-IP-303LE-DRY

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 3-3/16 po, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI13465569
N° MFRWSTU-IP-303LE-DRY
Prix2,347.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-303LE-DRY

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 3-3/16 po, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI13465569
N° MFRWSTU-IP-303LE-DRY
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
Votre prix2,347.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Poids
    31.58 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease HTS n° 2
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    144318
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Style
    Large fente
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
144318 WSTU-IP-303LE-DRY