Motion
FC-IP-075MLE

DODGE
FC-IP-075MLE

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 75 mm, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465635
N° MFRFC-IP-075MLE
Prix2,064.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-IP-075MLE

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 75 mm, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465635
N° MFRFC-IP-075MLE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,064.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Poids
    19.380 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Description
    142078 FC-IP-075MLE
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le FC-IP-075MLE est un roulement à rouleaux sphériques à expansion, type à bride pilote à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 75 mm, roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint labyrinthe dans la série FC-IP. L’appareil pèse 19.380 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    142078
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    FC-IP
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
142078 FC-IP-075MLE