Motion
MTA TAILLE 8407, 14:1, BRIDE IEC280

DODGE
MTA SIZE 8407, 14:1, IEC280 FLANGE

MTA TAILLE 8407, 14:1, BRIDE IEC280
N° D’ARTICLE MI13467758
N° MFRMTA SIZE 8407, 14:1, IEC280 FLANGE
Prix52,459.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 8407, 14:1, IEC280 FLANGE

MTA TAILLE 8407, 14:1, BRIDE IEC280
N° D’ARTICLE MI13467758
N° MFRMTA SIZE 8407, 14:1, IEC280 FLANGE
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
Prix52,459.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    10 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    30A10L14SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    8.710 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de produit
    Bras de couple du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
M8H14T280IEC MTA TA TA 8407, 14:1, IEC280