Motion
PA03079-5000 20X38 CR WI XT40 AVEC ARBRE

DODGE
PA03079-5000 20X38 CR WI XT40 W/ SHAFT

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478045
N° MFRPA03079-5000 20X38 CR WI XT40 W/ SHAFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA03079-5000 20X38 CR WI XT40 W/ SHAFT

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478045
N° MFRPA03079-5000 20X38 CR WI XT40 W/ SHAFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    38 in
  • Pulley Diameter  
    20 in

Details

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT40
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
PA03079-5000 20X38 CR WI XT40 AVEC ARBRE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté