Motion
PA00866-620 18X38 ST WI XT40 MD 1/2 RPL

DODGE
PA00866-620 18X38 ST WI XT40 MD 1/2 RPL

Aile Mine Duty - Face droite, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478301
N° MFRPA00866-620 18X38 ST WI XT40 MD 1/2 RPL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA00866-620 18X38 ST WI XT40 MD 1/2 RPL

Aile Mine Duty - Face droite, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478301
N° MFRPA00866-620 18X38 ST WI XT40 MD 1/2 RPL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po

Détails

  • Type de visage
    Droit
  • Numéro du concentrateur
    XT40
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers

Aperçu

Description du fabricant
PA00866-620 18X38 ST WI XT40 MD 1/2 RPL