Motion
PA06222-10 24X60 ST DR XT50 MDX 5/8 CÉRA

DODGE
PA06222-10 24X60 ST DR XT50 MDX 5/8 CERA

Tambour Mine Duty - Face droite, 24 po de diamètre, 60 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478612
N° MFRPA06222-10 24X60 ST DR XT50 MDX 5/8 CERA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA06222-10 24X60 ST DR XT50 MDX 5/8 CERA

Tambour Mine Duty - Face droite, 24 po de diamètre, 60 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478612
N° MFRPA06222-10 24X60 ST DR XT50 MDX 5/8 CERA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    60 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po

Détails

  • Type de visage
    Droit
  • Numéro du concentrateur
    XT50
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
PA06222-10 24X60 ST DR XT50 MDX 5/8 CÉRA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good