Motion
PA06640-2000 19.7X60 ST DR B115 SPC 5/8

DODGE
PA06640-2000 19.7X60 ST DR B115 SPC 5/8

Fût de service standard - Face droite, 19-3/4 po de diamètre, 60 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478614
N° MFRPA06640-2000 19.7X60 ST DR B115 SPC 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA06640-2000 19.7X60 ST DR B115 SPC 5/8

Fût de service standard - Face droite, 19-3/4 po de diamètre, 60 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478614
N° MFRPA06640-2000 19.7X60 ST DR B115 SPC 5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    60 po
  • Poulie Diamètre  
    19-3/4 po

Détails

  • Type de visage
    Droit
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
PA06640-2000 19.7X60 ST DR B115 SPC 5/8