Motion
SS30A20H14BD107

DODGE
SS30A20H14BD107

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13479371
N° MFRSS30A20H14BD107
Prix11,053.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS30A20H14BD107

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13479371
N° MFRSS30A20H14BD107
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
Prix11,053.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Longueur de l’alésage
    7.7600 po;197.10 mm
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2345 lbf 350.366 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Poids
    83 lb, 37.648 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    30A25L56SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.0300 hp, Sortie 4.3100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 5.0300 hp, Sortie 4.3100 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS30A20H14BD107
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 hp
  • Sortie
    4.3100 hp;3.214 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées ; Soufflet de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 6.9500 hp ; Sortie 4.3100 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2345 po-lb 350.366 Nm

Aperçu

Description du fabricant
SS30A20H14BD107 T2 ACIER INOX 30 -