Motion
26Q30H14HD

DODGE
26Q30H14HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13479472
N° MFR26Q30H14HD
Prix3,451.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26Q30H14HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13479472
N° MFR26Q30H14HD
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
Prix3,451.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po;168.14 mm
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Couple de sortie maximal
    2142 po/lb;242.013 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg

Détails

  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.3800 hp, Sortie 2.8900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.3800 hp, Sortie 2.8900 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26Q30H14HD
  • Puissance d’entrée maximale
    3.3800 hp
  • Sortie
    2.8900 hp;2.155 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Alésage creux de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 3.9600 hp ; Sortie 2.8900 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2142 po-lb;242.013 Nm

Aperçu

Description du fabricant
26Q30H14HD 26Q30H14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC