Motion
30A10LR14SD104

DODGE
30A10LR14SD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13479855
N° MFR30A10LR14SD104
Prix3,919.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30A10LR14SD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13479855
N° MFR30A10LR14SD104
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
Prix3,919.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2876 po/lb;324.944 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1720 lbf;7650.941 N
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po
  • Poids
    91 lb, 41.277 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    30S05LSD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 8.7100 hp, Sortie 7.9900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 8.7100 hp, Sortie 7.9900 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30A10LR14SD104
  • Puissance d’entrée maximale
    11.650 hp
  • Sortie
    7.990 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7650.941 N, 1720 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 11.9700 hp ; Sortie 7.9900 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2876 po-lb;324.944 Nm

Aperçu

Description du fabricant
30A10LR14SD104 30A10LR14SD104 TIG-2 RÉDU