Motion
30A40R56SD104

DODGE
30A40R56SD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI13479893
N° MFR30A40R56SD104
Prix3,517.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30A40R56SD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI13479893
N° MFR30A40R56SD104
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
Prix3,517.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2884 po/lb;325.848 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po
  • Poids
    91 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    35A10L14 TIGEAR-2 REDUCER W/HD O/P SEALS
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.6000 hp, Sortie 2.0000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.6000 hp, Sortie 2.0000 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30A40R56SD104
  • Puissance d’entrée maximale
    13.200 hp
  • Sortie
    2.000 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 3.7400 hp ; Sortie 2.0000 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2884 po-lb;325.848 Nm

Aperçu

Description du fabricant
30A40R56SD104 30A40R56SD104 TIG-2 RÉDUCTION