Motion
30S25LRSD104

DODGE
30S25LRSD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI13480631
N° MFR30S25LRSD104
Prix3,401.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30S25LRSD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI13480631
N° MFR30S25LRSD104
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
Prix3,401.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    3165 po/lb;357.597 nm
  • Rapport nominal
    25
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.1800 po|Sortie 3.2000 po
  • Poids
    81 lb, 36.741 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    MAGNAGEAR G150HPS2-14 BS
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.2200 hp, Sortie 3.5200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 4.2200 hp, Sortie 3.5200 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30S25LRSD104
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 hp
  • Sortie
    3.520 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 5.5200 hp ; Sortie 3.5200 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3165 po-lb;357.597 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR TIG-2 30S25LRSD104 30S25LRSD104