Motion
30S10LSD104

DODGE
30S10LSD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI13480641
N° MFR30S10LSD104
Prix2,999.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30S10LSD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI13480641
N° MFR30S10LSD104
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
Prix2,999.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2876 po/lb;324.944 nm
  • Rapport nominal
    10
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1720 lbf;7650.941 N
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.1800 po|Sortie 3.2000 po
  • Poids
    81 lb, 36.741 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    MAGNAGEAR G100HRH3-31.5
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 8.7100 hp, Sortie 7.9900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 8.7100 hp, Sortie 7.9900 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    8.710 hp
  • Sortie
    7.990 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7650.941 N, 1720 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 11.9700 hp ; Sortie 7.9900 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2876 po-lb;324.944 Nm

Aperçu

Description du fabricant
30S10LSD104 30S10LSD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SP