Motion
G920HRS3-56 BS

DODGE
G920HRS3-56 BS

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - 65:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI13517343
N° MFRG920HRS3-56 BS
Prix265,677.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
G920HRS3-56 BS

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - 65:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI13517343
N° MFRG920HRS3-56 BS
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
Prix265,677.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    68
  • Rapport nominal
    37 : 1
  • Ratio
    65:1
  • Poids
    7329 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    5.210 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
449903RCC MAGNAGEAR G920HRS3-56 BS