Motion
LV-MSP-70-SS
Collier de serrage rapide fendu deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, acier inoxydable, diamètre de 70 mm, diamètre extérieur de 98 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI13521881
N° MFRLV-MSP-70-SS
Prix479.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide fendu deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, acier inoxydable, diamètre de 70 mm, diamètre extérieur de 98 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI13521881
N° MFRLV-MSP-70-SS
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
Prix479.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    98 mm
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-MSP-70-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D'ARBRE LV-MSP-70-SS AVEC LEVIER, 2-