Motion
7005-08-12-BS
7005-08-12-BS 08MJ-12MM DROIT AVEC
N° D’ARTICLE MI13534522
N° MFR7005-08-12-BS
Prix21.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7005-08-12-BS 08MJ-12MM DROIT AVEC
N° D’ARTICLE MI13534522
N° MFR7005-08-12-BS
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
Prix21.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 12 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 12 mm
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Longueur totale
    37.0
  • Profondeur du filetage
    9.9
  • Taille du filetage 2
    M12X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16 UNF, M12X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16 UNF, M12X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7005_BS

Aperçu

Description du fabricant
7005-08-12-BS 08MJ-12MM DROIT AVEC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon