Motion
U2007
U2007 AFFICHES DE BARRIÈRE
N° D’ARTICLE MI13544718
N° MFRU2007
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
U2007 AFFICHES DE BARRIÈRE
N° D’ARTICLE MI13544718
N° MFRU2007
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    14 1/2 po
  • Hauteur
    37 7/8 po
  • Hauteur totale
    37 7/8 po
  • Diamètre du poteau
    3 po
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Barrière durable de contrôle de la foule pour une utilisation extérieure/intérieure avec protection UV SunShield 10 ans • Tige de 3 pouces de diamètre dotée d’un système de rangement intégré breveté • Chaque tige comprend 10 pieds de chaîne noire en plastique résistant à la traction de 2 pouces. Protection UV Sun Shield 10 ans • Fabriquée aux États-Unis, base en polyéthylène haute densité remplie de 15 lb de Duracast, un béton très résistant • Assemblage rapide et aucun outil requis avec le raccord encliquetable Easy Connect
  • Application
    Extérieur ou intérieur
  • Matériau de base
    Polyéthylène haute densité
  • Type de base
    Base 15lb préremplie
  • Couleur
    Jaune
  • Finition
    Mat
  • Comprend
    (2) Fiches de base, (2) 15lb bases, (2) chaînes noires, (2) poteaux, (4) crochets en S
  • Numéro CUP du fabricant
    754806258614
  • Afficher le matériel
    Polyéthylène haute densité
  • Type de produit
    Barricades routières
  • Types de produits
    Montants de barrière

Aperçu

Description du fabricant
U2007 AFFICHES DE BARRIÈRE