Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base16.5 po
- Hauteur du poteau5 pi
Détails
- Détails supplémentaires• Montez rapidement des affiches importantes avec la trousse d’affiches de poids américaine • Idéal pour les stationnements, les écoles, les passages pour piétons, les stades et partout où une affiche temporaire ou permanente est nécessaire • Les supports faciles à utiliser permettent des configurations d’affiches et des motifs de trous illimités • Base comblable durable et résistante aux égratignures (remplissez avec du sable ou du gravier de pois jusqu’à environ 35lbs) • Affiches NON incluses
- Comprend(1) base remplissable, (1) poteau de 5 pi, quincaillerie pour une affiche
- Numéro CUP du fabricant754806236193
- Types de produitsAffiches et supports