Motion
70108
Brosse de roue - 2.0000 po Diam, 5/8 po de largeur, 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI13555038
N° MFR70108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2.0000 po Diam, 5/8 po de largeur, 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI13555038
N° MFR70108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2.0000 po
  • Diamètre
    2.0000 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de brosse
    Roue
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
MEULE MÉTALLIQUE MONTÉE SUR TIGE DE 70108 2 PO 0,014 CA