Motion
565-5M-12.5

MEGADYNE
565-5M-12.5

RPP, pas de 5 mm, longueur de pas de 565 mm, largeur de 12.50 mm, 113 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13555429
N° MFR565-5M-12.5
Prix35.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
565-5M-12.5

RPP, pas de 5 mm, longueur de pas de 565 mm, largeur de 12.50 mm, 113 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13555429
N° MFR565-5M-12.5
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
Prix35.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    565 mm
  • Global Largeur  
    12.50 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    565 mm

Détails

  • Type de courroie
    RPP
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    113

Aperçu

Description du fabricant
565-5M-12.5 CEINTURE DE DISTRIBUTION HTD

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good