Motion
90 10 165 E01

KNIPEX
90 10 165 E01

Barre de stabilisation de rechange de 5 1/2 po
N° D’ARTICLE MI13556131
N° MFR90 10 165 E01
Prix10.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
90 10 165 E01

Barre de stabilisation de rechange de 5 1/2 po
N° D’ARTICLE MI13556131
N° MFR90 10 165 E01
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
Prix10.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 1/2 po.
  • Profondeur globale
    1/8 po.
  • Longueur totale
    5 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/2 po.
  • Poids de l’outil
    0,006 lb
  • Largeur de l’outil
    7/9 po.
  • Poids
    .006
  • Largeur
    7/9 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Espagne
  • Description
    Barre de stabilisation de rechange
  • À utiliser avec
    90 10 165 BKA
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Code d’harmonisation
    8203.20.8000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221014339
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Matériau de l’outil
    Acier
  • CUP_NON
    843221014339
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
BARRE DE STABILISATION DE RECHANGE 90 10 165 E01
  • Barre de stabilisation de rechange.
  • S’installe sur le couteau à bouton-pression universel 90 10 165 BKA CutiX.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif