Motion
SV2104L

CENTURY
SV2104L

Base résiliente, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13556157
N° MFRSV2104L
Prix897.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CENTURY
SV2104L

Base résiliente, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13556157
N° MFRSV2104L
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
Prix897.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    6.6900 po, 170 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56Z
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Facteur de service
    1
  • Longueur de l’arbre
    54.10 mm;2.1300 po
  • Poids
    14.969 kg, 33.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SV2104L
  • Numéro CUP du fabricant
    786674031945
  • Montage
    Base résiliente
  • Normes respectées
    Certifié CSA
  • CUP_NON
    786674031945

Aperçu

Description du fabricant
SV2104L 1 1/3,1725,OUVERT,56Z,1/60/115

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon